Receptor vertical de amoníaco RVS - 975 galones
1994 Refrigeration Valves & Systems Corporation Receptor vertical de amoníaco: 975 galones. S/N: 94277. Nat'l Bd: 6704. Dimensiones interiores de pared recta: 42 pulgadas de diámetro. x 13 pies 8 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20° a 250 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT (refrigerante), (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (retorno del refrigerador). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (retorno de gas al condensador), (1) 1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT (alivio), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (refrigerante), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 5 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 18 pies de alto (BH)
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN075D
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 94277
Tank Details
Micro Panel Details