Recirculador de amoníaco vertical RVS MRP-60 (60 x 111 pulgadas, 1236 galones)
Recirculador vertical certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation. National Board: 28231. Modelo: MRP-60. N.º de serie: 51652. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 300 F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 F a 250 PSI. Dimensiones del recipiente: 60" de diámetro exterior x 111". Año de fabricación: 2016.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SIRC02
- Fabricante: RVS
- Modelo: MRP-60
- Número de serie: 51653
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 60
- Longitud del tanque (pulgadas): 111
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,236
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 28231
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 10.5 in.
Pump Details
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 177
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 76
- Peso libras): 6,150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2016
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!