Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.

Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.

1996 RVS Tanque de recirculación de amoníaco. Refrigerante: R-717. MAWP: 150 psi a 300ºF. MDMT: -20ºF a 150 psi. Dimensiones interiores de pared recta: 54 pulg. de diámetro. x 10 pies de altura. Radio: extremos elípticos 2:1. (2) Bombas Cornell. Modelo: 2CB-5-4. (2) Motor eléctrico Baldor: 5 hp, 1760 rpm, 13,6/6,8 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. puertos, (3) 2 ½ pulg. de diámetro. puertos, (3) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 18 pies 4 pulgadas de alto (H12).

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMB112
  • Manufacturer: RVS
  • Serial Number: 96904

Tank Details

Pump Details

  • Pump Included?

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.