Recirculador de amoníaco vertical RVS (42 pulg. x 144 pulg., 1031 galones. (2) bombas de 3,4 HP.)

Recirculador de amoníaco vertical RVS (42 pulg. x 144 pulg., 1031 galones. (2) bombas de 3,4 HP.)

2005 Válvula de refrigeración vertical y recirculador del sistema. Número de serie: 40187, Junta Nacional: 17575. MAWP: 250 PSI a 300 F, MDMT: -20/-50 F a MAWP: 250/85 PSI. Año de construcción: 2005. Dimensiones generales de envío (pulg.): 84 largo x 84 ancho x 224 alto. El recirculador tiene un aislamiento de 4 pulgadas de espesor. (2) Bomba de motor encapsulado Teikoku: N.º de artículo: RVS-120-30-4.5, cabezal: 105, tapa: 120 GPM, Hz:60, 460 V, amperaje: 6,8, polo: 2, clase: C, n.º de producto: DX -1161-7. Pote de aceite: National Brd: 17554, MAWP 300 PSI @ 300 F, MDMT: -50F @ MAWP 300 PSI. Número de serie: 40279, Año: 2005.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OTIS36
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 40187

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 42
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,031
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 17575
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Suction Inlet(in): 8, Gas Outlet(in): 6

Pump Details

  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Teikoku
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 3.4
  • Descripción(es) de la bomba: Teikoku Canned Motor Pump: Item No: RVS-120-30-4.5, Head: 105, Cap: 120 GPM, Hz :60, 460V, Amp: 6.8, Pole: 2, Class: C, Prod No: DX-1161-7, Date: Jan. 2005.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: RVS

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 228
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Recirculador de amoníaco vertical RVS (42 pulg. x 144 pulg., 1031 galones. (2) bombas de 3,4 HP.)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente