Paquete de recirculación vertical de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 11 pies 7 pulgadas.

Paquete de recirculación vertical de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 11 pies 7 pulgadas.

1994 Paquete de recirculación vertical de amoníaco RVS. Refrigerante: R-717. MAWP 150 PSI a -20 °F a 300 °F para sello doble 60 psi a -40 °F. Dimensiones interiores de pared recta: 54 pulg. de diámetro. x 10 pies de altura. Radio: extremos elípticos 2:1. (2) Bombas Cornell: 1er modelo: 2CB-F5. Motor Baldor: 7-1/2 hp, 230/460 V, 9,8/19,8 amperios, 1760 rpm, pies cuadrados 1,15, 60 Hz, trifásico. 2.º modelo: A15007C, 5 hp, 230/460 V, 1735 rpm, sf 1.0, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales aproximadas: 7 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies 1 pulgada de ancho x 20 pies de alto (HB1).

Product Details

  • Cantidad en stock: DFDT08
  • Manufacturer: RVS
  • Serial Number: 94196

Tank Details

Pump Details

  • Pump Included?

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de recirculación vertical de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 11 pies 7 pulgadas.