Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company: 147 pies cuadrados
1991 Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company. Modelo: 8D22-15-UU-6C6C. Número de serie: 94-4714. Superficie de transferencia de calor: aprox. 147 pies cuadrados. Número de tubos: 22. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 34 pies 2 pulgadas de largo. MAWP del lado de la carcasa: 1000 psi a 200 °F. MAWP del lado del tubo: 1000 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: 0 °F a -20 psi. MDMT del lado del tubo: 100 °F a 1000 psi. Entradas: (1) puerto bridado de 8 pernos y 6 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) puerto bridado de 8 pernos y 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN291).
Product Details
- Cantidad en stock: PSNA004.
- Manufacturer: RW Holland Company
- Model: 8D22-15-UU-6C6C
- Serial Number: 94-4714
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 147
- Tube Material: SA-106-B and SA-214
- Number of Tubes: 22
- Tube Diameter (inches): 0.75
- Tube Length (inches): 410
- MAWP (PSI at temp): Shell Side: 1000 psi @ 200 °F. Tube Side: 1000 psi @ 200 °F.
- MDMT (temp at PSI): Shell Side: 0 °F @ -20 psi. Tube Side: 100 °F @ 1000 psi.
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 6 in. dia., 8-bolt flanged port. Outlets: (1) 6 in. dia., 8-bolt flanged port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 194
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 31
- Weight (LBS): 4750
- ACN: 291
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991