RW Holland, Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de alta presión - 97 pies cuadrados
RW Holland, Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Serie: 94-4839. Correo: 4290. Intercambiador de Calor de Horquilla Horizontal, construido en 1994. Servicio: calentador de agua (vapor/agua). Área de superficie: 97 pies cuadrados. Shell MAWP: 200 PSI a 400 F, MDMT 0 F a 200 PSI. Tubo MAPW: 1200 PSI a 200 F, MDMT -20 F a 1200 PSI. Diámetro de la carcasa: 6.065” ID. Número de carcasas: 2. Conexión de carcasa: 2 pulg. Tubos: SA-249 TP304, 1,00 pulg. de diámetro exterior, 0,065 pulg. de espesor de pared promedio, cantidad de tubos: 12 por carcasa, tipo: U. Conexión de tubo: 3 pulg. Peso: 1550 lbs. seco. Dibujos/hoja de especificaciones disponibles. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 15 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1307
- Manufacturer: R.W. Holland Inc.
- Serial Number: 94-4839
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 97
- Number of Passes: 12
- Number of Tubes: 24
- Tube Diameter (inches): 1.065
- MAWP (PSI at temp): Shell: 200 psi @ 400F and Tube: 1200 psi @ 200F
- MDMT (temp at PSI): Shell: 0F @ 200 PSI and Tube: -20F @ 1200 psi
- Inlets & Outlets Description: Shell connection: 2 in. Tubes: SA-249 TP304, 1.00 in OD, 0.065 in. average wall thickness, tube qty: 12 per shell, type: U. Tube connection: 3 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 180
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 30
- Weight (LBS): 1550
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994