RW Holland, Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de alta presión - 97 pies cuadrados

RW Holland, Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de alta presión - 97 pies cuadrados

RW Holland, Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Serie: 94-4839. Correo: 4290. Intercambiador de Calor de Horquilla Horizontal, construido en 1994. Servicio: calentador de agua (vapor/agua). Área de superficie: 97 pies cuadrados. Shell MAWP: 200 PSI a 400 F, MDMT 0 F a 200 PSI. Tubo MAPW: 1200 PSI a 200 F, MDMT -20 F a 1200 PSI. Diámetro de la carcasa: 6.065” ID. Número de carcasas: 2. Conexión de carcasa: 2 pulg. Tubos: SA-249 TP304, 1,00 pulg. de diámetro exterior, 0,065 pulg. de espesor de pared promedio, cantidad de tubos: 12 por carcasa, tipo: U. Conexión de tubo: 3 pulg. Peso: 1550 lbs. seco. Dibujos/hoja de especificaciones disponibles. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 15 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1307
  • Fabricante: R.W. Holland Inc.
  • Número de serie: 94-4839

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 97
  • Número de pases: 12
  • Número de tubos: 24
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1.065
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell: 200 psi @ 400F and Tube: 1200 psi @ 200F
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell: 0F @ 200 PSI and Tube: -20F @ 1200 psi
  • Descripción de entradas y salidas: Shell connection: 2 in. Tubes: SA-249 TP304, 1.00 in OD, 0.065 in. average wall thickness, tube qty: 12 per shell, type: U. Tube connection: 3 in.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1550

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994
RW Holland, Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de alta presión - 97 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente