Separador de aceite horizontal R&Y (13 x 37 pulgadas, 20 galones)

Separador de aceite horizontal R&Y (13 x 37 pulgadas, 20 galones)

Separador de aceite horizontal R&Y (13 x 37 pulgadas, 20 galones) Número de serie: 8240. Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 20. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 37 x 13 x 19. 320 LB

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPSC207
  • Fabricante: R&Y
  • Número de serie: 8240

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 13
  • Longitud del tanque (pulgadas): 37
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 20
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 320
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor SPSC2-03
Separador de aceite horizontal R&Y (13 x 37 pulgadas, 20 galones)