Intercambiador de calor de carcasa y tubos SA Armstrong - 10,6 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos SA Armstrong. S/N: 68030. N.º de gato. WS 65-2E1. Fecha de MFR. Noviembre/83. Temperatura máxima de funcionamiento: 375 °F. Máx. Prensa de trabajo. Carcasa: 150 PSI. Máx. Prensa de trabajo. Tubos: 150 PSI. Intercambiador de calor de 2 pasos. (13) Dimensiones del tubo interior: 5 pies de largo x 5/8 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (2) FNPT de 2-1/4 pulg. (1) ¾ pulg. FNPT. (1) 1-1/4 pulg. FNPT. (1) 1-1/2 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB279A
- Manufacturer: S.A. Armstrong LTD.
- Serial Number: 68030
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 10.6
- Number of Passes: 2
- Tube Material: Stainless Steel
- Number of Tubes: 13
- Tube Diameter (inches): 0.625
- Tube Length (inches): 60
- MAWP (PSI at temp): 150 PSI @ 375 °F
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 2-1/4 in. FNPT. (1) ¾ in. FNPT. (1) 1-1/4 in. FNPT. (1) 1-1/2 in. FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 73.5
- Width (Inches): 10.5
- Height (Inches): 11
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1983