SA Armstrong LTD Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 284 pies cuadrados. Pie.
1997 SA Armstrong LTD Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Modelo: W-1214-45-1. Superficie estimada de intercambio de calor: 284 pies cuadrados. Diseño de 4 pasos con 104 orificios para tubos. Tubos de cobre calibre 20, ¾ pulg. de diámetro. MAWP: lado del tubo: 125 psi a 375°F, lado de la carcasa: 150 psi a 375°F. MDMT: lado del tubo: 35°F a 125 psi. Lado del casco: 35ºF a 150 PSI. Entradas/salidas: rosca de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 14 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MXMP01.7a
- Manufacturer: S.A. Armstrong LTD.
- Model: W-1214-45-1
- Serial Number: 76618
Shell & Tube Details