Safeline, Inc. / Mettler Toledo Detector de metales y transportador

Safeline, Inc. / Mettler Toledo Detector de metales y transportador

Safeline, Inc. / Detector de metales y transportador Mettler Toledo. Modelo: Powerphase 6 x 12. Versión de hardware: V3c1. Versión de firmware: XT 1.02. Apertura/espacio libre del producto: 6 pulgadas de ancho x 11-3/4 pulgadas de alto. Espacio libre del producto sobre la cinta transportadora: 10 pulgadas. Cinta de plástico duro: 11 pies 3 pulgadas x 4 pulgadas de ancho (dimensiones utilizables de la cinta: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho). Capacidades iniciales del sensor: 1,2 mm ferroso, 1,2 mm no ferroso, 1,5 mm de acero inoxidable. Cuadro inicial de control de Safeline, Inc. Mod: SLP-30-B. Clasificaciones eléctricas: 100-240 VCA, 5060 Hz, 1A. Dimensiones generales de la caja de control: 9-1/2 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del detector de metales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 8-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones generales del detector y del transportador: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 11-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EMRW005
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: Powerphase 6 x 12
  • Número de serie: 43316

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Safeline, Inc. / Mettler Toledo Detector de metales y transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente