Detector de metales Safeline: 5,5 x 5,5 pulgadas
1998 Detector de metales Safeline. Modelo: PPH/5x6/100-300/SS/H20/V3/OVSQ. S/N: 28772. Número de referencia 12626-03. M/C: 333. Versión de hardware del módulo: V3c. Versión de firmware: XT1-02. Apertura/espacio libre: 5-1/2 pulgadas x 5-1/2 pulgadas Dimensiones de la cinta transportadora: 13 pies 6 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho Altura de entrada/salida: 46-1/2 pulgadas Reliance Electric Motor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (GM).
Product Details
- Cantidad en stock: WADS707.
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: PPH/5x6/100-300/SS/H20/V3/OVSQ
- Serial Number: 28772