Detector de metales Safeline
Detector de metales Safeline. Modelo STD14*14/SS/HD, S/N 13024. Reg. # 9372-1. Apertura sobre el cinturón: 14 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto. Sensibilidad: 2,0 mm de acero inoxidable no magnético, 1,5 mm de metales no ferrosos y 1,5 mm ferrosos. Medidas totales: 35 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. Correa Interlux: 216 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho, rejilla elevada, material de polipropileno, ruedas dentadas de 11 dientes, diámetro de 1-1/2 pulgadas cuadradas. Motor de transportador EE. UU.: 0,33 hp, trifásico, 60 Hz, 1745 rpm. 230/460 V, FL amperios 1,2/0,8, SF amperios 1,6/0,8. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDWD057.30
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: STD14*14/SS/HD
- Serial Number: 13024