Detector de metales Safeline
Detector de metales Safeline. Modelo STD/12X06/PW/100K112. S/N 3062. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,0 mm, metales no ferrosos de 1,0 y acero inoxidable no magnético de 1,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 12 pulg. de ancho x 5 pulg. de alto. Dimensiones de la correa: 58-½ pulg. de largo x 9 pulg. de ancho. Motor eléctrico Dayton, ½ hp, 3450 rpm, 115/230 V, 7,8/3,9 amperios, 60 Hz, 1 fase. Caja de cambios Boston: CV de entrada: 0,4. Par de salida: 235 lb/pulg. Proporción: 20, Cat No. F713-20-5-J 40. Incluye corredera de entrada y dispositivo de rechazo accionado neumáticamente. (4) Patas: 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGM2287.28
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: STD/12X06/PW/100K112
- Serial Number: 3062