Detector de metales Safeline con transportador
Detector de metales Safeline con transportador. Modelo PPH/14X06/SS/100-300/HO/V3. N/S: 57457. NÚMERO DE REFERENCIA. 19004-01. M/C NO. 333. FASE REF -02.54, PWR/DR NO. 076, OOBV 520, M/C NO.313, FASE REF 520, PWR/DR NO.051 OOBV 00.00. Sensibilidad probada con tiras reactivas de material ferroso de 1,5 mm, material no ferroso de 1,5 y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Espacio libre sobre la cinta: 13-3/4 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de altura. Cinta: 12 pulgadas de ancho. Cabezal del detector sin protecciones: 13-3/4 pulgadas de ancho; con protectores: 12-3/4 pulg. W. (4) Ruedas con bloqueo. Ruedas: 4 pulg. de diámetro. La rosca de acero inoxidable proporciona aproximadamente 6 pulgadas de ajuste y las ruedas elevarán el transportador 6-1/2 pulgadas desde su posición más baja. (ACN395)
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB153.31
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: PPH/14X06/SS/100-300/HO/V3
- Serial Number: 57457