Detector de metales Safeline con sistema transportador Intralox
Detector de metales Safeline con sistema transportador Intralox. Modelo: STD14*14/SS/HD. S/N: 13024. Cabezal detector de metales Safeline de acero inoxidable 316. Apertura/espacio libre máximo del producto sobre la correa: 10-1/2 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Sensibilidad: 2,0 mm de acero inoxidable no magnético, 1,5 mm de metal no ferroso, 1,5 mm de metal ferroso. Transportador equipado con cinta transportadora modular de plástico Intralox, serie 100, rejilla elevada, construcción de polipropileno, 216 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho, ruedas dentadas de 11 dientes y diámetro interior de 1,5 pulgadas cuadradas. El sistema está equipado con un mecanismo neumático de rechazo de piezas y un interruptor de alimentación Allen-Bradley. Motor Unimount 125 US: 0,33 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 1,2/0,6 FL amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del motor: relación 20/1 WR. La transmisión del motor a la transmisión por correa es posible mediante (2) ruedas dentadas con una relación de 2,5:3. Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 67-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SBPP03.
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: STD14*14/SS/HD
- Serial Number: 13024