Módulo de control Safeline Powerphase modelo 100/300
Módulo de control Safeline Powerphase Modelo 100/300. S/N Hardware V3C, Firmware XT 1.16. Este módulo de control, un modelo certificado de acero inoxidable y lavado con una clasificación IP mínima de 55, se adapta a las series de detectores de metales Safeline Signature, Signature II y Powerphase Plus utilizados para inspeccionar productos en las industrias alimentaria, farmacéutica, plástica y química. Los detectores Safeline utilizan sistemas de bobinas de campo magnético de alta frecuencia y baja potencia que tienen la capacidad de detectar perturbaciones magnéticas diminutas creadas por partículas metálicas que pasan a través de la apertura del campo dentro del detector. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN50).
Product Details
- Cantidad en stock: ME07071.5a
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: 100/300
- Serial Number: Hardware V3C