Safetronics, Inc. Controladores de velocidad variable - 3 HP
Safetronics, controladores de velocidad variable Inc. Modelo: GP10E4ST34003B1. Entrada: 380-480 V, amperios: 8,61. Frecuencia: 50/60, trifásica. Salida constante/variable: 3 hp, 380-460 V, 5,5 amperios, 0,1-120 Hz. Gabinete NEMA 4. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Cantidad 2
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP044.1a-01
- Manufacturer: Saftronics, Inc.
- Model: GP10E4ST34003B1
- Serial Number: 0133-06655N0005, 0126-05701N0018
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 380-480V, amps: 8.61. Freq: 50/60, 3 phase. Output constant / variable: 3 hp, 380-460V, 5.5 amps, 0.1-120 Hz.
- Motor Horsepower(HP): 3
Dimensions:
- Length (Inches): 6
- Width (Inches): 5.5
- Height (Inches): 10