Salón Aurora con caja dividida horizontal

Salón Aurora con caja dividida horizontal

Bomba de caja dividida horizontal Aurora. Tipo OP, tamaño 4 x 5 x 15, 750 gpm, cabezal de 122 pies, 1780 rpm, motores eléctricos de EE. UU., 40 hp, estructura 364 U, tipo H, trifásico, S/N: 3639308, 50/60 Hz, 208 /220/440 V, 106/100/500 amperios. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP023.
  • Fabricante: Aurora

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Salón Aurora con caja dividida horizontal

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente