Conjunto de válvula Samson

Conjunto de válvula Samson

(6) Conjunto de válvula Samson. Caja Eléctrica 763, Entrada 4-2MA, Modelo 14763-00110032110.00, (Válvula 1) S/N 593292, (Válvula 2) S/N 593315, (Válvula 3) S/N 593450, (Válvula 4) 593452. Samson/3244 -01-216WCB, Tamaño 3, C1-150, CV-95-LN-ME-D, Samson-3271-01-350C, S-15, R-20-34. Entradas/salidas (3) 3 pulgadas. Parpadeos (3) 7-1/2 pulgadas. Medidas totales 10 pulgadas de ancho, 13 pulgadas de largo, 22 pulgadas de alto. Nuevo, nunca se ha instalado. El costo de reemplazo en modelos similares es de $5,299

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: QCAI495.3a
  • Fabricante: Samson
  • Modelo: 14763-00110032110.00
  • Número de serie: 593292

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 22

Detalles adicionales del producto

Conjunto de válvula Samson