Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper de aluminio

Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper de aluminio

Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper de aluminio. Modelo: SA3-A. Capacidad: 260 gpm a 125 psi. Desplazamiento por carrera: 1,62 gal. Manejo de sólidos de diámetro máximo: hasta 3 pulgadas. Las bombas de la serie SA están diseñadas para lodos y líquidos con sólidos suspendidos. Las válvulas de aleta equipadas permiten el paso de sólidos arrastrados del tamaño de una línea sin sufrir daños. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, aire), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, escape de aire), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de 4-1/2 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto (ACN31a).

Product Details

  • Cantidad en stock: DSVT078B.2
  • Manufacturer: Sandpiper
  • Model: SA3-A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper de aluminio