Lavadora automática de carro para casa de humo Sani-Matic con controles Plc A/B
Lavador automático de carros para ahumaderos Sani-Matic. Con controles PLC A/B en el gabinete S/S. S/N 66291116567. Modelo: RACK-S-57-P-5T. El piso tiene huellas de ruedas de carro paralelas de 174L x 8 de ancho y 35 de ancho de centro a centro. 10 tubos rociadores verticales de 1,5 diámetro en cada lado con 18 boquillas rociadoras cada uno. Tres cabezales rociadores de 4 boquillas montados en el techo. Tiene capacidad para tres parrillas estándar para ahumaderos. Con bomba centrífuga de 30hp. Filtro de agua de montaje lateral. El gabinete se separa verticalmente para su envío. Las puertas se cierran hermética y fácilmente.
Product Details
- Cantidad en stock: SIMM20AC.A
- Manufacturer: Sani-Matic
- Model: Rack-S-57-P-5T
- Serial Number: 66291116567
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 3,520
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 72-66/33
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 60
- Motor Frame Size: 284TSC
Dimensions:
- Length (Inches): 248
- Width (Inches): 78
- Height (Inches): 120
- Weight (LBS): 5,000
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No