Amoladora/acabadora sanitaria

Amoladora/acabadora sanitaria

Amoladora/Acabadora sanitaria. Capacidad: 2,5 pies cúbicos. La unidad está equipada con (30) 7-1/2 pulgadas de diámetro. x 3/8 pulgadas de ancho y (6) paletas giratorias de 22 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Pantalla de malla Tyler de 2-1/2 pulgadas. Motor de marcapasos, 25 hp, 1760 rpm, 67/33,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 1 pulg. de diámetro. orificios de ventilación. Tolva de alimentación: 22 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 30 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 55.437
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Amoladora/acabadora sanitaria