Unidad Homogeneizadora de 2 Etapas Sariete
Homogeneizador Sariete. Modelo: DA61. Capacidad nominal aproximada: 3000 galones/hora. Cumple con los estándares 3”A”. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Equipado con asientos tipo poppet. (3) 2-3/4 pulg. de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor ASEA de 100 CV. Soplador Elettroaspiratore, tipo CB-20125, entradas: (1) producto I-Line de 3 pulgadas, (1) 1 pulgada de diámetro. Vapor S-line, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Aceite NPT (macho), (1) 3/4 pulg. de diámetro. Aire NPT (macho), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho) refrigerado, (1) 1 pulg. de diámetro. Torre de agua NPT (macho). Salidas: (1) producto I-Line de 2-1/2 pulgadas, (1) torre de agua biselada de 1 pulgada de diámetro, (1) torre de agua biselada de 1-1/2 pulgadas de diámetro. NPT (hembra) enfriado. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF959.22a
- Manufacturer: Sariete
- Model: DA61
- Serial Number: 1707
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 3000
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: ASEA Motors
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1780
- Motor Voltage: 600
- Motor Amps: 91
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 120
- Width (Inches): 73
- Height (Inches): 64