Sartén para estofar a gas natural Vulcan-Hart, 30 galones

Sartén para estofar a gas natural Vulcan-Hart, 30 galones

1990 Sartén para estofar a gas natural Vulcan-Hart: 30 galones. Modelo: G-30-0. Número de serie: 90012955D. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Tipo: gas natural. Presión del colector: 5 pulg. Capacidad de WC: 90.000 btu. Encendedor eléctrico. Fuente de alimentación: 150 vatios, 115 V, 60 Hz, monofásica. Entradas/salidas: (1) 20 pulgadas de largo x 2 pulgadas con conducto de escape. Dimensiones totales: 3 pies. Largo x 2 pies. 9 pulgadas de ancho x 3 pies. 4 pulgadas de alto (ACN110).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP345.1a
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: G-30-0
  • Número de serie: 90012955D

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sartén para estofar a gas natural Vulcan-Hart, 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente