Máquina de etiquetas Schaffer
Máquina etiquetadora Schaffer. Tipo: MS de 12''. Nº: G-521. Motor Baldor, 1/12 hp, 1725 rpm, 115/280-230 V, 2/1 y 05-1 amperios, 60 Hz, monofásico. Proporción: 3-1/2 a 1. Tolva ajustable para apilamiento de etiquetas. Rodillos: 2 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. Contenedor/bandeja: 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho (8) Hojas: ¾ pulgadas de largo. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 8 en h.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT333.1a
- Manufacturer: Schaffer
- Model: 12'' MS