- Detalles del producto
Arrancador de motor de compresor de tornillo de estado sólido ATS de Schneider Electric (400 HP, 460 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motor de compresor de tornillo de estado sólido Schneider Electric. N.º de plano: 218848. Fecha de fabricación: 26/10/15. N.º de pieza: DBSFKD09GX3XX. Tipo: 1. Voltios: 460, Hz: 60, Fase: 3. HP máx.: 500 FLA máx.: 590 Total máx.: 507,65 HP máx., FLA: 607,5 Resistencia máxima: 65 kA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KIN04B
- Fabricante: Schneider Electric
- Número de serie: MS00002459
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2015
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No