Arrancador de motor de compresor de tornillo de estado sólido Schneider Electric (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo de estado sólido Schneider Electric (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de estado sólido Schneider Electric. Número SO: MS00002459. Número WO: JCS0039015. Número de plano: 215782. Fecha de fabricación: 10/2015. Fuente de alimentación: 460 voltios, Hz: 60, Ph: 3. HP más grande: 250 máx., FLA: 290 máx. Total: 255 HP máx., FLA: 304,1 máx. Resistencia: 65 kA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KIN03B
  • Fabricante: Schneider Electric
  • Número de serie: MS00002459

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2015
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor de compresor de tornillo de estado sólido Schneider Electric (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)