Arrancador de motor para compresor de tornillo de estado sólido Schneider Electric (400 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor para compresor de tornillo de estado sólido Schneider Electric (400 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de compresor de tornillo de estado sólido Schneider Electric. Número SO: MS00002459. Número WO: JCS0038980. N.º de plano: 218848. Fuente de alimentación: 460 voltios, 60 Hz, 3 fases. Potencia máxima: 400 HP máx., 480 FLA máx. Total: 405 HP máx., 494,1 FLA máx. Resistencia: 65 kA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KIN12B
  • Fabricante: Schneider Electric
  • Número de serie: MS00002459

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2015
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor para compresor de tornillo de estado sólido Schneider Electric (400 HP, 460 voltios, 60 Hz)