Enfriador de salmuera Schroder
Enfriadores de salmuera Schroder. Tipo: LK200. Número de serie: S980201. Capacidad: aprox. 2 toneladas. Refrigerante: R-22. MAWP: 377,09 psi. (26 Bar), 2 hp (1,5 Kw), 3 x 440 V, 60 Hz, 5,7 amperios. Evaporador: 18 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. (9) Aletas por pulgada. Diámetro del ventilador: 14 pulgadas. La unidad es para sistemas de refrigeración líquida. Tubo sumergible de acero inoxidable: 8-1/2 pulgadas de diámetro x 35 pulgadas de alto. Dimensiones generales del sistema: 23-1/2 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF7806.1
- Manufacturer: Schroder
- Serial Number: S980201
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled