Soplador rotativo Schwitzer Duroflow

Soplador rotativo Schwitzer Duroflow

Soplador rotativo Schwitzer Durolow. Modelo: 45-6. Número de serie: E685-04. El caudal máximo para un soplador nuevo es de 672 cfm con los caballos de fuerza, las rpm y la presión requeridos. Revoluciones máximas: 4.000. Presión máxima: 15 psi. Potencia máxima: 50 CV. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 4-1/2 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (2) puertos cuadrados de 6 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN31). (GD).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMT386.a
  • Fabricante: Schwitzer
  • Modelo: 45-6
  • Número de serie: E685-04

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 12
  • ACN: 31

Detalles adicionales del producto

Soplador rotativo Schwitzer Duroflow

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente