- Detalles del producto
Bomba de motor centrífuga Scot 15 (7,5 HP, 400 GPM máx.)
Bomba de motor equipada estándar Scot 15 - Modelo: 15, Número de serie: 0249510. Sello de hierro fundido 3x3 BN-Carbon. Diámetro del impulsor cerrado (pulg): 5,12, 7,5 HP, TEFC, 3500 RPM, PH: 3, 60 HZ, 230/460 voltios. PSI máx.: 78, GPM máx.: 400. Motor trifásico WEG: Ph: 3, Marco: 184JM, Hp: 7,5, Rpm 3500, Voltios 208-230/460, Amperios: 20,1 18,3/9,13, Hz: 60, Eff nominal : 86,7, 3/4 EFF: 86,2, N.º de modelo: 00736ES3E184JM
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.51
- Fabricante: Scot Pump
- Modelo: 15
- Número de serie: 249510
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 400
- RPM de velocidad máxima: 3500
- Temperatura máxima (F): 70
- Presión máxima MAWP (PSI): 78
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.12
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.5
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 3500
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 20.1/18.3/9.13
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184JM
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 21
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 13
- Peso libras): 156
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!