Bomba centrífuga con motor Scot 56F (10 HP, 550 GPM máx.)

Bomba centrífuga con motor Scot 56F (10 HP, 550 GPM máx.)

Bomba de motor estándar Scot 56F - Sello de carbono BN de hierro fundido 3x3. Diámetro del impulsor (pulg): 5,13. 10 HP, TEFC, 3500 RPM, 3 PH, 60 HZ, 208-230/460 Voltios. PSI máximo: 78, flujo máximo: 550 GPM. Motor WEG - PH: 3, Bastidor: 215JM, HP: 10, RPM: 3510, ENCL: TEFC, Voltios: 208-230/460, Amperios: 26,8-24,4/12,2.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.52
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 56F
  • Número de serie: 249558

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 550
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.13
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 5.13
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 26.8-24.4/12.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215JM

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 206
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga con motor Scot 56F (10 HP, 550 GPM máx.)


Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente