Bomba de circulación Scot Motorpump 57

Bomba de circulación Scot Motorpump 57

La bomba de circulación Scot Motorpump 57 está equipada con trampas Keckley de 4". Tamaño del impulsor: motor eléctrico Baldor de 6,88 pulg. de diámetro, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 14,8-14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico Entrada: (1) puerto de succión de 4 pulg. de diámetro con una brida de 9 pulg. de diámetro y (8) orificios pasantes de 3/4 pulg. de diámetro a una distancia entre centros de 2-7/8 pulg. ) Puerto de descarga de 3 pulgadas de diámetro con una brida de 7-5/8 pulgadas de diámetro y (4) orificios pasantes de 3/4 pulgadas de diámetro a una distancia entre centros de 4-3/8 pulgadas. 11 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC267B-01
  • Manufacturer: Scot Pump
  • Model: 3095K013
  • Serial Number: 944948 L99

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 6.88
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 9
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 7.625
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 14.8-14.0/7.0
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 35
  • Width (Inches): 13.5
  • Height (Inches): 16

Additional Product Details

Bomba de circulación Scot Motorpump 57