- Detalles del producto
Bomba centrífuga Scot Pump 95JP (15 HP, 1250 GPM máx.)
Motobomba Scot 95JP Cir. Modelo: 95JP. La placa de datos de la bomba no es legible. La bomba ha sido repintada. Motor Brook Compton - Tipo: WP-DA254TS R4 JP, S/N: 1904254A018 Bastidor: 254TJP, P/N: BA4N015-4JP, HP: 15, EFF: 92,4%, V: 230/460, A: 35,6/17, RPM: 1765, PF: 0,84, SF: 1,25, Diag: LD785, Diseño: B, Código: H, AMB: 40 C, Clasificación: S1, BRG DE/NDE: 6309ZZC3/6307ZZC3, IP: 55, IC: 411 , Clase F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.27
- Fabricante: Scot Pump
- Modelo: 95JP
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 1250
- RPM de velocidad máxima: 1750
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.9
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Brook
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1765
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 35.6/17.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254TJP
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 19
- Peso libras): 300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!