Dispensador de agua helada/hielo en escamas de acero inoxidable Scotsman
2005 Dispensador de agua helada/hielo en escamas de acero inoxidable Scotsman. Modelo: MDT3F12A-1A. La capacidad nominal por período de 24 horas es de 392 libras. de hielo masticable en escamas. Refrigerante: Freón (R-134). Requisito eléctrico: 115 V, ampacidad mínima del circuito: 9,4, 60 Hz, monofásico. Presiones de diseño alta y baja respectivas: 235 psi y 124 psi. Diseñada específicamente para cumplir con los estrictos requisitos de los centros de atención médica, esta unidad presenta un diseño de palanca infrarroja "sin contacto" que dispensa hielo cuando se activa el sensor, eliminando así la necesidad de contacto físico con las superficies de la máquina y asegurando que el riesgo de contaminación cruzada se reduce considerablemente. Otras características incluyen un diseño de encimera, ruido reducido del ventilador para un funcionamiento silencioso, un práctico interruptor que suministra solo hielo o hielo y agua, según se desee, y un recipiente de almacenamiento de 12 libras. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN32).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC50222.4
- Manufacturer: Scotsman
- Model: MDT3F12A
- Serial Number: 5050000000000