Máquina de hielo Scottsman

Máquina de hielo Scottsman

Máquina de hielo Scottsman. Modelo: AC25MWS-1A, S/N: 683295-04T. Presión de prueba: 140 baja, 235 alta. (2) aficionados. Compresor: 10,7 FLA, 51 LRA. Voltaje de suministro de CA: 115. Amperaje mínimo del circuito: 14,4, Tamaño máximo del fusible: 15, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto. VENDIDO

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: EEGC086.
  • Fabricante: Scotsman
  • Modelo: AC25MWS-1A
  • Número de serie: 683295-04T

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de hielo Scottsman