Transportador de tornillo sinfín

Transportador de tornillo sinfín

Transportador de tornillo sinfín. Construcción de acero dulce. Dimensiones del sinfín de tornillo: 6 pulg. de diámetro. x 21 pies 8 pulg. L. Paso de tornillo: 3-1/2 pulg. Diámetro de la carcasa: 7 pulg. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Screw Conveyor Drive, relación 25,64, 67,27 rpm (final). Entradas: (1) Entrada cuadrada con bridas de 7 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 23 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI273.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de tornillo sinfín