Alimentador de tornillo sinfín con tolva: aprox. 5,5 pies cúbicos.
Alimentador de tornillo sinfín con tolva: aprox. 5,5 pies cúbicos. Dimensiones del sinfín de tornillo: 11-1/2 pulg. de diámetro. x 51 pulgadas de largo. Dimensiones de la tolva de alimentación: 41 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho. Variador de velocidad variable Sumitomo SM Beier, modelo No. HFAMN2-1845-2, S/N 007499C, rango de velocidad: 0.2-0.8, relación : 17. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) entrada de 24 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 12 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 99 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJR1816