Sinfín de tornillo, acero inoxidable

Sinfín de tornillo, acero inoxidable

Tornillo sinfín. Número de serie: 340905 SSD01. Acero inoxidable 304. Barrena: 14 pies 7 pulgadas de largo x 9 pulgadas de diámetro. Diámetro de la carcasa del sinfín: 10 pulg. La unidad tiene (5) puertas de acceso para un fácil mantenimiento. Motor estadounidense: 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Falk Quadrive: relación 24,87, 70,76 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 11-1/2 pulg. de diámetro. conductos de entrada/salida. Dimensiones totales: 16 pies 10 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB421.7
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 340905 SSD01

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sinfín de tornillo, acero inoxidable