Batidora portátil Sears Craftsman.

Batidora portátil Sears Craftsman.

Batidora portátil Sears Craftsman. Modelo: 113.12231. Dimensiones del eje: 1/2 pulg. de diámetro. x 31 pulg. L. Motor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 22a.GR066.1
  • Fabricante: Sears
  • Modelo: 113.12231

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Batidora portátil Sears Craftsman.