Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (12 pulgadas x 35 pulgadas, 17 galones)

Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (12 pulgadas x 35 pulgadas, 17 galones)

Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc. (12 pulgadas x 35 pulgadas, 17 galones) Número de serie: 1210. Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 17. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1977. Dimensiones de envío (pulgadas): 35 x 12 x 13. 450 LB

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OBI15
  • Fabricante: Seattle Refrigeration Inc
  • Número de serie: 1210

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 12
  • Longitud del tanque (pulgadas): 35
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 17
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1977
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (12 pulgadas x 35 pulgadas, 17 galones)