Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (13 pulgadas x 35 pulgadas, 24 galones)

Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (13 pulgadas x 35 pulgadas, 24 galones)

Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc. (13 x 35 pulgadas, 24 galones) Número de serie: 1206. Número de la Junta Nacional del Tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 24. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1977. Dimensiones de envío (pulgadas): 34 x 28 x 15. 450 LB

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OBI09
  • Fabricante: Seattle Refrigeration Inc
  • Número de serie: 1206

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 13
  • Longitud del tanque (pulgadas): 35
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 24
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet (in): 3, Outlet(in): 3

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1977
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (13 pulgadas x 35 pulgadas, 24 galones)