Secador de aire desecante Zeks Eclipse

Secador de aire desecante Zeks Eclipse

Secador de aire desecante Eclipse de regeneración sin calor ZEKS - Modelo: 160ZPA10M00A, número de serie: 527350. Desecante: 96 LBS por torre. Presión máxima de aire de entrada: 150 PSIG. Temperatura máxima: 120 F. Requisitos de energía: 60 HZ, voltios: 115, PH: 1. AMP mínimo del circuito: 4. Los modelos ZPA utilizan una porción del volumen de aire comprimido seco para la regeneración del medio desecante. Los secadores ZPA ofrecen un punto de rocío a presión de -40 F. Dimensiones totales 25 largo x 64 ancho x 88 alto. Peso de envío: 2200 libras.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RRK07
  • Fabricante: ZEKS
  • Modelo: 160ZPA10M00A
  • Número de serie: 527350

Detalles de la secadora

  • Tipo de secadora: Regenerative Dryer

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Secador de aire desecante Zeks Eclipse


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente