Secador de aire Kaeser
Secador de aire Kaeser. Modelo: KRD-500. Número de serie: 0311A-3-9005-50K. Capacidad: 500 SCFM. MAWP: 100 psi a 100 °F. Rango de temperatura: 35 °F/110 °F. Refrigerante: R-22. Compresor, Modelo: AH302TT-104. Dimensiones del evaporador: 30-3/4 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto; 10 aletas/pulg., (2) motores de ventilador. Controles: interruptor de encendido/apagado, temperatura de entrada/salida y reguladores del evaporador. Entrada/salida de aire: rosca de 2 pulg. (macho), drenaje automático de condensado: (2) rosca de 1 pulg. (macho). Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HDGF409.a
- Fabricante: Kaeser
- Modelo: KRD-500
- Número de serie: 0311A-3-9005-50K
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!