Secador de aire refrigerado Arrow Neumatics

Secador de aire refrigerado Arrow Neumatics

Secador de aire refrigerado Arrow Neumatics. Modelo: 3514, S/N:11703. Refrigerante: R-22. Compresor: 3 hp, 230 V, trifásico, 60 Hz, 15.1RLA, 72 LRA, KW de entrada: 3,75. Entrada: 3 pulgadas NPT. Salida: 3 en NPT. Capacidad de flujo: 500 SCFM. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto. Para evitar mantenimiento innecesario o averías, su aire comprimido debe estar seco y limpio. Los secadores de aire pueden ayudar a minimizar la cantidad de humedad que se genera en su sistema de aire comprimido. Los secadores de aire refrigerantes de Arrow Tire son energéticamente eficientes, con intercambiadores de calor aire-aire y refrigerante-aire para reducir el consumo de energía.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI212.5a
  • Fabricante: Arrow Pneumatics
  • Modelo: 3514
  • Número de serie: 11703

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Secador de aire refrigerado Arrow Neumatics

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente