Secador de aire refrigerado Ultra Air Products

Secador de aire refrigerado Ultra Air Products

1999 Secador de aire refrigerado Ultra Air Products. Modelo: UA200 AC. N/S: U-25550. Refrigerante: R22. Voltaje: 460/3/60. Presión máxima de trabajo 230 PSIG. Al utilizar refrigeración para condensar la humedad en agua en un sistema de aire comprimido y luego eliminarla, el secador de aire de la serie UA200 permite que los instrumentos y controles neumáticos funcionen correctamente, evitando la corrosión de las piezas internas que pueden provocar mal funcionamiento y tiempo de inactividad, reduciendo así los costos generales de mantenimiento. entre un 15 y un 25 %. El resultado final es una mayor eficiencia, productividad y rentabilidad general de la empresa. Dimensiones totales: 37,3 pulgadas de largo x 25,2 pulgadas de ancho x 42,1 pulgadas de alto (ACN42)(GI).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDST228.3a
  • Fabricante: Ultra Air Products
  • Modelo: UA200 AC
  • Número de serie: U-25550

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Secador de aire refrigerado Ultra Air Products

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente