Secador de sistema de aire con filtro desecante neumático Arrow D10-04-V 1/2

Secador de sistema de aire con filtro desecante neumático Arrow D10-04-V 1/2

Secador desecante neumático Arrow. Modelo: D10-04-V 1/2. Metal del recipiente - Psig máx.: 250. Rango de temperatura: 40 a 175 F. Mirilla - Psig máx.: 250. Rango de temperatura: 40 a 120 F. 1/2 NPT.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBRE39
  • Fabricante: Arrow
  • Modelo: D10-04-V 1/2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Secador de sistema de aire con filtro desecante neumático Arrow D10-04-V 1/2

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente