Secadora con minitolva automática portátil Universal Dynamics

Secadora con minitolva automática portátil Universal Dynamics

Minisecadora automática portátil Universal Dynamics. Capacidad de secado aproximada: 150 lbs. por hora usando pellets de 1600 micras de tamaño (0,0625 pulgadas, 1/16 pulgadas, tamaño de malla: 11). La porosidad del material y la humedad pueden alterar los tiempos de secado requeridos. Diámetro del tanque: 27 pulg. Altura del tanque: 42-1/2 pulg. Diámetro de la hélice: 18-1/2 pulg. Soplador EG & G Rotron, 1 y 0,56 hp, trifásico. Fuente de alimentación 460 V, trifásica. Carga conectada con tolva de cono macizo: Modelo: MSC-600. Este paquete incluye muchos accesorios premium que incluyen: un sistema transportador incorporado: sistema QMCVCL (circuito cerrado de vacío de cambio rápido de material) que alimenta el producto de forma automática y continua a través de la máquina. Entradas/salidas: (2) 2,5 pulg. También se suministra con soporte. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto (ACN237).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ABRG001.35
  • Fabricante: Universal Dynamics
  • Modelo: UDC-100
  • Número de serie: 179438.01-0299

Detalles de la secadora

  • Tipo de secadora: Hopper Dryer

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 111
  • ACN: 237

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000

Secadora con minitolva automática portátil Universal Dynamics

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente